Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Feuerlöschspray
>
Artikel
Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F, Haushalt Auto Camping, 600ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-10.033.68
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
10.033.68
EAN/GTIN:
8711658461793
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
feuerlöschspray
Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F, Haushalt Auto Camping, 600ml
Schnell ist es passiert: Die Pfanne brennt, im Zelt glimmt es, der Kocher auf dem Boot kippt um usw.
Schnelles Handlen ist angesagt. Hier kommt unser Feuerlöschspray ins Spiel. Es ist gerade einmal so groß wie eine Haarspraydose, lässt sich leicht verstauen und noch leichter anwenden. Ob der Weihnachtsbaum brennt oder das Bügeleisen, dank diesem Feuerlöschspray kann das Schlimmste verhindert werden.
Das Feuerlöschspray ist dank seiner Fettbrandklasse ideal für die Küche!
Im Gegensatz zu Schaum- und Pulverlöschern entstehen nur wenige Rückstände.
Ideal für: Haushalt, Hobby, Grillparty, Camping, Auto, Garage, Boot, Wohnung etc.
Löscht Brände der Klassen:
A: feste Stoffe, Holz, Papier, Kunststoffe
B: Flüssigkeiten, Kraftstoff, Lösungsmittel
F: Speiseöle, Fette
Brandschutzklasse: 5A, 21B, 5F
Eigenschaften:
* Füllmenge 600ml
* Mindestabstand: 1 Meter / Sprühdauer ca. 7 Sekunden
* Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen
* Keine Wartung nötig / Einmaliger Gebrauch
* Feuerlöschspray kann einen gesetzlich vorgeschriebenen Feuerlöscher nicht ersetzen.
* Erfüllt die geltenden EU-Verordnungen und -Bestimmungen
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
600 ml
Brandklasse:
A, B, F
Frostbeständig:
0°C bis +50°C
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe:
Feuerlöscher
,
Autofeuerlöscher
,
fettbrand
,
für
,
Auto
,
Kfz
,
pkw
,
Brandlöscher
,
abf
,
wohnung
,
küche
,
Haushalt
,
Camping
,
wohnwagen
,
wohnmobil
,
Entstehungsbrand
,
smartwares
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,46*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares
FEX-15030
€ 39,61*
Sonstiges
Smartwares FEX-15420 2L Fettbrandlöscher VB2
Smartwares
FEX-15420
€ 38,43*
Sonstiges
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2
Smartwares
FEX-15621
€ 83,59*
Sonstiges
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Setpoint
FEX15030-LD
€ 56,65*
Sonstiges
Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 Liter
ELRO
SB2-E
€ 41,43*
Sonstiges
Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm
Smartwares
FSBBD630
€ 39,43*
Sonstiges
SET: CO2-Feuerlöscher, Brandklasse B, BSI Prüfzeichen, 2kg + Löschdecke
Smartwares
FEX15621SWBBD130
€ 99,44*
Sonstiges
SET: Fettbrand Feuerlöscher, Brandklassen A, F, Manometer, 2 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15420SBBD130
€ 56,39*
Sonstiges
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
Smartwares
FEX15140SBBD130
€ 57,15*
Sonstiges
SET: Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 3 Liter + Löschdecke
Smartwares
FEX15320SBBD130
€ 60,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.