Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Gewürzstreuer
>
Salzstreuer
>
Artikel
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 6Ltr. 1500 Watt - mit Salzstreuer
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01S182244
Hersteller:
Setpoint
Herst.-Nr.:
01S182244
EAN/GTIN:
4262382968545
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Salz-Streuer
Digitale Heißluftfritteuse zwei Ebenen, 6Ltr. 1500 Watt - mit Salzstreuer
Nutzen Sie diese praktische und vielseitige 6 Liter Heißluftfritteuse mit 1500Watt inklusive Salzstreuer für Ihre täglichen Mahlzeiten!
Mit ihrer Warmhalte- & Vorheizfunktionen und 8 voreingestellten Programmen bereiten Sie Pommes Frites, Fisch, Fleisch, Gemüse, Kuchen und mehr zu! Es ist auch möglich, den Timer (0-1,5h) und die Temperatur (80-200°C) nach Ihrem Geschmack zu einstellen. Der digitale LCD-Touchscreen ist sehr benutzerfreundlich und die Einstellungen sind einfach durchzuführen.
Kompakt und praktisch für die ganze Familie.
Mit ihrem Volumen von 6 Liter ermöglicht diese großzügige Heißluftfritteuse Portionen von bis zu 1,5kg Pommes Frites zuzubereiten. Es ist auch möglich, die Menge der zubereiteten Lebensmittel je nach Anzahl der Gäste anzupassen. Legen Sie die Grillplatte auf den Boden des Behälters, um ein köstliches Gericht für die ganze Familie zuzubereiten oder heben Sie sie an, um kleinere Mengen zuzubereiten, sowie zum Grillen auf höherer Ebene.
Eine Heißluftfritteuse ist eine großartige Alternative zum herkömmlichen Backofen: Kleiner und kompakter, bietet sie die gleichen Funktionen, es braucht weniger Zeit zum Vorwärmen und Kochen Ihrer Lebensmittel, und verbraucht weniger Energie.
Ihre Speisen verlieren nicht an Textur. Im Gegensatz zu einer Mikrowelle können Sie Ihre Pommes Frites aufwärmen, ohne sie aufzuweichen. Es ist auch vielseitiger als eine herkömmliche Fritteuse und bietet mehr Möglichkeiten, benötigt aber viel weniger Fett (bis zu 85% weniger) für schmackhafte Ergebnisse. Ideal für eine gesundere Ernährungsweise und wenn Sie den Geruch von Frittierfett nicht mögen.
Weitere Informationen:
Material:
ABS Kunststoff
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
5,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 28 cm
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
6 Liter
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Sichtfenster:
nein
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
8 vorprogrammierte Backprogramme
... >
Küchengeräte
>
Fritteusen
>
Fritteusen ohne Öl
Weitere Suchbegriffe:
Salzstreuer
,
salzstreuer
,
Fritöse
,
Frittöse
,
Heißluftfritteusen
,
Heißluftfriteuse
,
Heißluft
,
Umluft
,
Luft
,
Dampf
,
Pommes
,
knusprige
,
mit
,
ohne
,
wenig
,
Fett
,
Öl
,
fettfreie
,
fettarme
,
frittieren
,
kochen
,
große
,
Digitale
,
Gastro
,
Fryer
,
Test
,
Princess
,
XXL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,71*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,71*
€ 155,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,44*
€ 154,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,02*
€ 151,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,43*
€ 146,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 182060 Einzelbild 5,5 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Silber
Princess
01.182060.01.001
€ 98,44*
Ähnlich
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess
01.182080.01.001
€ 172,00*
Ähnlich
Digitale XXL Heißluftfritteuse mit Pizzapfanne & Backform 5,2L 1700 Watt
Princess
01S182050
€ 107,42*
Ähnlich
Digitale XXL Heißluftfritteuse ohne Öl, 5,5Ltr. 2000W & Salzstreuer
DOMO
DOS533FR
€ 98,30*
Ähnlich
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Princess
01S182055
€ 128,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.