Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01.182626.01.050 Herst.-Nr.: 01.182626.01.050 EAN/GTIN: 8712836926264 |
| |
|
|  |  |
 | Kaltzonen Fritteuse Edelstahl Silber mit Deckel 2000Watt, 3 Liter Bereiten Sie leckere Pommes-Frites, panierte Schnitzel, Gemüse und anderes Frittiergut wie Kartoffelecken und Fisch mit dieser Edelstahl Fritteuse zu. Mit der großen Fritteuse gelingen äußerst köstliche Pommes Frites und Snacks daheim einfach und sicher. Durch großzügige 3 Liter Inhalt können Sie Pommes Frites und Snacks für die gesamte Familie zubereiten. Zum Zubereiten mit der gesundesten Temperatur können Sie das Gerät auf bis zu 190 ° einstellen. Kaltzone für gesundes Frittieren Viele Kaltzonenfritteusen haben das Problem, dass kleine Krümel durch den Korb fallen und verbrennen, wenn Sie das Fett mehr als einmal verwenden. Die 3 Liter Fritteuse verfügt über eine besondere Kaltzone, die das verhindert. Alle kleinen Stückchen werden in der Kaltzone unterhalb des Heizelements aufgefangen und verbrennen daher nicht. Das Fett bleibt dadurch erheblich länger rein und es bilden sich keine schwarzen Rückstände auf den Pommes Frites, die sehr ungesund sind. Einfach zu reinigen Der aus Edelstahl bestehende Behältereinsatz der Fritteuse kann einfach herausgenommen werden, zum Beispiel zum Austauschen des Frittierfetts oder zum Reinigen des Behälters. Alle Teile der Fritteuse sind abmontierbar und die meisten Teile sind spülmaschinenfest. Die Fritteuse lässt sich dadurch im Handumdrehen reinigen. Der Griff am Frittierkorb kann außerdem eingeklappt werden. Auf diese Weise lässt sich das Gerät leicht reinigen und verstauen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl / Emaille / Kunststoff | Geräte-Typ: | Kaltzonen Fritteuse | Gewicht: | 2,5 kg | Abmessungen: | Höhe: 26,5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 42 cm | Leistung: | 2000 Watt | Füllmenge: | 3 Liter | Regulierbarer Thermostat: | bis 190°C | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Spülmaschinenfeste Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Sichtfenster: | Nein | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Kabelaufbewahrungsfach, Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz | Besondere Merkmale: | Griff einklappbar und abnehmbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fritteusen, Friteusen, Fritöse, Kaltzonenfritteuse, Kaltzonenfriteuse, Kaltzonen, Edelstahl, Elektro, kompakte, Fryer, Deep, Imbiss, Fastfood, Fast, Food, Frittieren, Pomme, Frittes, Fondue, Calamaris, Backfisch, Snack, mit, Öl, Fett, große, Tristar, FR-6935 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,82* | € 48,07* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 38,40* | € 48,09* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,15* | € 54,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 45,42* | € 57,07* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,26* | € 59,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|