| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-0088927112 Herst.-Nr.: 0088927112 EAN/GTIN: 4006341715685 |
| |
|
| | |
| LED Hausnummernleuchte mit RGB & Bewegungsmelder steuerbar per App Diese Link2Home LED Sensor Leuchte ist eine intelligente Wandleuchte für Ihre Hauswand! Das ansprechende Design verleiht der 24,9 x 28 x 8,4 cm großen Hausnummernleuchte (je 3x Ziffern 0-9 + Buchstaben a-d inklusive) eine moderne Optik. Gefertigt ist die Wandleuchte aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff, was sie - neben ihrer Schutzart von IP44 - besonders robust macht. Ein integrierter PIR Sensor erfasst Bewegungen im Radius von 180° auf eine Entfernung von 8 Metern und schaltet die Wandlampe ein. Parallel erhalten Sie eine Mitteilung auf Ihrem Mobiltelefon. Neben dem Einstellen der Lichtempfindlichkeit gibt es weitere Funktionen, die Sie individuell nutzen können: Zeitschaltungen von 2 Sekunden bis 20 Minuten, Grundhelligkeit, Zufallsschaltungen zur Anwesenheitssimulation, Ein/Aus Automatik. All diese Funktionen können Sie bequem über die kostenlose Link2Home App mit Ihrem Smartphone steuern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Zeit und von überall Ihre Außenbeleuchtung zu kontrollieren und zu bedienen. Die LED Hausnummernleuchte ist zudem kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Ausgestattet ist die Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 10 Watt und 750 Lumen. Bei der Lichtfarbe können Sie zwischen 3000 Kelvin warmweiß und 5000 Kelvin neutralweiß wählen sowie zusätzlich eine RGB Hintergrundbeleuchtung (2x 1 Watt nach oben und unten) einstellen. Somit kann diese smarte Wandleuchte in fast jedem Outdoor Bereich zur temporären Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es als LED Außenwandleuchte an Ihrer Haustür, als zeitgemäße Wegeleuchte oder als zuverlässige LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder. All diesen Ansprüchen wird die Link2Home Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Smartlights: | Link2Home | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Breite: 24,9 cm, Tiefe: 8,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (2 x 1 Watt) | Dimmbar: | Ja - Smartphone | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 180 ° / Reichweite 8 m | Resonanzschwelle: | 5 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 2 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar | Dauerlichtfunktion: | Dauerlicht: Ja | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hausnummernschild, Hausnummernleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, SmartHome Bewegungsmelder, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, hausnummer weiß, Hausnummernleuchten, Außenwandleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Hausnummernbeleuchtung, LED, mit, beleuchtete, außen, für, die, und, Wand, smartphone, App, Außenandlampen, beleuchtet, fassadenbeleuchtung, fassadenlampe, eingangsbereich |
| | |
| |