Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App
Artikel-Nr.:
     1609-00882S77012
Hersteller:
     Link2Home
Herst.-Nr.:
     00882S77012
EAN/GTIN:
     4260647050639
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Hausnummernleuchte

Funk Türklingelset + Hausnummernleuchte RGB mit Bewegungsmelder, Handy App

Mit diesem smarten Link2Home Türklingelset gehen Sie auf Nummer sicher! Das Set besteht aus einer Funktürklingel mit Einsteckgong und einer LED Hausnummernleuchte mit Bewegungsmelder, welche Sie bequem über die kostenlose Link2Home App mit Ihrem Smartphone steuern können.

Sobald sich ein Besucher Ihrer Haustür nähert, erfasst der PIR Sensor der Außenleuchte die Bewegung (180° / 8 Meter) und schaltet die Wandlampe ein. Parallel erhalten Sie eine Mitteilung auf Ihrem Mobiltelefon. Neben dem Einstellen der Lichtempfindlichkeit gibt es weitere Funktionen wie Zeitschaltungen von 2 Sekunden bis 20 Minuten, Grundhelligkeit, Zufallsschaltungen zur Anwesenheitssimulation, Ein/Aus Automatik.

Die 24,9x28x8,4 cm große Hausnummernleuchte ist aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff gefertigt, was sie besonders robust macht. Je 3x Ziffern 0-9 + Buchstaben a-d sind im Lieferumfang enthalten.

Ausgestattet ist die Außenleuchte ist mit einem fest verbauten 10 Watt LED Modul mit 750 Lumen. Bei der Lichtfarbe können Sie zwischen 3000 Kelvin warmweiß und 5000 Kelvin neutralweiß wählen sowie zusätzlich eine RGB Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Wenn Ihr Besucher nun den Klingelknopf betätigt, ertönt nicht nur der Gong, sondern Sie erhalten ebenfalls eine Mitteilung auf Ihrem Mobilgerät. Dies ist besonders tagsüber von Vorteil, wenn die Wandlampe sich nicht einschaltet.

Die 13,4x7,3x2,4 cm große Klingelplatte mit Namensschild hat eine LED Hintergrundbeleuchtung, die mit einem Dämmerungssensor ausgestattet ist. Die Stromversorgung erfolgt kabellos mit 4x 1,5 AA Batterien (NICHT enthalten). Der 6x9,4x6 cm große Funkgong wird einfach in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt. Bei einer Lautstärke von bis zu 80 dB können Sie aus 8 Melodien wählen.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Reichweite:
25 Meter (Freifeld)
Melodien:
8
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff
Batterien:
4 x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 24,9 cm, Tiefe: 8,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 750 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (2 x 1 Watt)
Dimmbar:
Ja - Smartphone
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 180 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
5 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 2 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar
Dauerlichtfunktion:
Dauerlicht: Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: hausnummernleuchte led, automatik schalter, Klingeln, Türklingeln, Haustürklingeln, Funktürklingeln, Türgong, Klingelanlage, Hausnummernleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Hausnummernbeleuchtung, LED, beleuchtete, außen, drahtlose, 1, Familienhaus, smarte, App, mit, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.