Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-0020330112 Herst.-Nr.: 0020330112 EAN/GTIN: 4006341711571 |
| |
|
| | |
| Anschraubbare Steckdosenerweiterung 3 fach, Mehrfachstecker für Steckdose Mit dieser MultiPower Mehrfachsteckdose können Sie aus einer Steckdose drei machen! Die Dreier Steckdose hat eine Größe von etwa 16 x 12,6 x 5,4 cm (HxBxT) und wird einfach in eine vorhandene Wandsteckdose gesteckt. ZUSÄTZLICH muss die Steckdose an der Wand mit den zwei Schrauben befestigt werden, damit die Sicherung des Geräts eingedrückt werden kann und die Stromzufuhr gegeben ist. Erst dann funktioniert die Steckdose! Gerade in der Küche, aber auch im Bad oder Wohnzimmer fehlt oftmals die ein oder andere Steckdose, um alle gewünschten Geräte anschließen zu können. Um die vorhandene Elektrik nicht umständlich zu erweitern, lässt sich dieses Problem mit dem Adapter einfach lösen. An die Design Steckdosenleiste können Verbraucher bis maximal 3500 Watt angeschlossen werden, die quersitzenden Steckdosen ermöglichen auch das Einstecken von z.B. mehreren Winkelsteckern oder größeren Netzteilen. Die Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz sind alles in allem nicht nur äußerst praktisch, sondern durch den silberfarbenen Rahmen auch vom Design her sehr angenehm. Auch zu finden unter: Küchensteckdosen, Adapter, Verteiler, Zwischenstecker Weitere Informationen: | | Bauart: | Mehrfachsteckdose ohne Kabel | Funktion: | Zwischenstecker | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | Innenraum | Leistung: | max. 3500 Watt | Steckdosen: | 3 | Aufhängung: | Wandmontage | Spannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreierstecker, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdosen, 3, fach, Dreier, Design, in, für, ohne, mit, zum, Kabel, Wandmontage, anschraubbar, Anschrauben, integrierter, erweitern, Küche |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 14,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,05* | € 14,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 10,32* | € 14,57* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,46* | € 15,90* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,15* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|