| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-eM60999919 Herst.-Nr.: 282600 EAN/GTIN: 4250560503855 |
| |
|
| | |
| Noelle Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel, ausziehbar 90-126cm. Farbe kann vom Bild abweichen. Weitere Informationen: | | Material Besatz: | Synthetikborste | Material Stiel / Griff: | Kunststoff | Härte Besatz: | weiches Material | Eigenschaften BBS: | staubbindend, statisch aufladend | Abmessungen (LxBxH): | Länge: 90 cm - 126 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Staubmagnet, Staubwedel, Staubwischer, Teleskopstiel, nölle teleskopstiel, teleskopstiel, Staub Wedel, Staubentferner, Staubbürste, Staubfeger, Staub entfernen, Staub wischen, teleskopierbar, verlängerbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,72* | € 3,24* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,93* | € 3,32* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,73* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,71* | € 3,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,48* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|