Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Pulsar LemonCare 10 l Handgeschirrspülmittel


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Pulsar LemonCare 10 l Handgeschirrspülmittel
Tana Pulsar LemonCare 10 l Handgeschirrspülmittel
Artikel-Nr.:
     1608-e7NK82801
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     708224
EAN/GTIN:
     4031278182248
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Besonders reinigungsintensives Geschirrspülmittel. Entfernt Fett und Schmutz mit den hochwirksamen Bio-Fettlösern aus der Zitronenschale. Nicht für Spülmaschinen geeignet. Verbreitet einen angenehmen citrus-frischen Duft. Mild zu den Händen.

Zusammensetzung:

PULSAR LEMONCARE enthält: 5-15% anionische Tenside, <5% amphotere Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe, Lactic Acid, Hexyl Cinnamal, Limonene.

pH-Wert ca. 5,5.

Leistung:

  • Besonders reinigungsintensives Geschirrspülmittel.
  • Entfernt Fett und Schmutz mit den hochwirksamen Bio- Fettlösern aus der Zitronenschale.
  • Verbreitet einen angenehmen citrus-frischen Duft.
  • Mild zu den Händen.

Anwendungsbereich:

Zum Geschirrspülen von Hand. Nicht für die Spülmaschinegeeignet.

Anwendung:

1 Spritzer (entspricht ca. 2-4ml) auf 5L Wasser. Geschirrsenkrecht stellen und abtropfen lassen.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten diesesProduktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlungzuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauchbestimmt.

Vor Frost schützen.

Produkt-Code: GU 20

Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, Tana, Pulsar, Handgeschirrspülmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,041* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 69,28*
€ 82,44
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 67,37*
€ 80,17
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 65,77*
€ 78,27
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 65,23*
€ 77,62
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 63,95*
€ 76,10
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 60,26*
€ 71,71
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 54,08*
€ 64,36
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 40,41*
€ 48,09
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.