Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Ultan LINAX extreme 10 l Universal-Grundreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Ultan LINAX extreme 10 l Universal-Grundreiniger
Tana Ultan LINAX extreme 10 l Universal-Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7NK82281
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     708604
EAN/GTIN:
     4031278986044
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger

Hoch effektiver Universalreiniger auf Basis spezieller Lösemittel, selbst für hartnäckige Beschichtungen. Extrem kurze Einwirkzeit. Nur mit feuchtem Mop nachwischen. Nachspülen nicht erforderlich. Für alle wasserfesten Böden geeignet.

Zusammensetzung:

LINAX extreme enthält: <5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife.

pH-Wert: ca.10,1

Leistung:

  • Universal-Grundreiniger mit höchstem Leistungsstandard
  • Extrem kraftvoll und hoch effektiv
  • Problemlöser insbesondere bei stark überpflegten Böden, entfernt selbst hartnäckigste Beschichtungen
  • Extrem kurze Einwirkzeit, i.d.R unter 10 Minuten
  • Für alle Bodenbeläge geeignet
  • Hohe Materialverträglichkeit durch niedrigen pH-Wert

Anwendungsbereich:

LINAX extreme ist zum universellen Einsatz auf allen wasserfesten Bodenbelägen anwendbar. Bestens geeignet auf elastischen Bodenbelägen aus PVC, Linoleum, Kautschuk und anderen speziellen Kunststoffmaterialien sowie auf Hartböden. Im Timber-easy-System auf Echtholzböden im Spray-Cleaner-Verfahren einsetzbar. Nicht im Nassreinigungsverfahren auf unversiegelten Holzböden anwenden. Außerdem nicht anwenden auf Laminat und Korkböden.

Anwendung:

Angesetzte Gebrauchslösung zeitnah verarbeiten. Bei der Entfernung strapazierter Polymerrückstände ca. 10 min einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine unter Einsatz eines grünen Pads bzw. einer Schrubbürste reinigen.

Aufgrund der Leistungsstärke des Produktes ist es notwendig, ausschließlich abschnittsweise (max. 50 qm) vorzugehen. Schmutzflotte niemals antrocknen lassen.
Das Absaugen der Schmutzflotte sollte direkt nach der maschinellen Bearbeitung erfolgen. Einmal mit feuchtem Mop nachwischen. Nachspülen nicht erforderlich.

Besondere Hinweise:

Reizend. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die bio-logische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GG50


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beschichtung, Tana, Ultan, Universal-Grundreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 48,32*
€ 67,52*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 63,71*
€ 96,83*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 96,83*
€ 115,23
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 94,40*
€ 112,34
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 94,18*
€ 112,07
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 94,05*
€ 111,92
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 90,14*
€ 107,27
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 87,87*
€ 104,57
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 83,21*
€ 99,02
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 63,71*
€ 75,81
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 6,371* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.