Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis OROsept SC 1 Liter Schaumreiniger, DVG-gelistet


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kleen Purgatis OROsept SC 1 Ltr. Schaumreiniger
Kleen Purgatis OROsept SC 1 Ltr. Schaumreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ988490
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     142623
EAN/GTIN:
     4250224502965
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

phosphatfreier, chloralkalischer, desinfizierender Schaumreiniger, DVG-gelistet, nicht einsetzbar auf Oberflächen aus Aluminium und deren Legierungen; pH-Wert 13

Anwendungsbereich:

Das Produkt ist in der richtigen Verdünnung zur Reinigung und Desinfektion aller alkalibeständigen Flächen geeignet. Besonders in der lebensmittelherstellenden und -verarbeitenden Industrie und zur effizienten Reinigung und Desinfektion von senkrechten und schrägen Flächen mit stark fetthaltigen Verschmutzungen. Nicht einsetzbar auf Oberflächen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Dosierung gemäß DVG: Bakterizidie A 20 °C
Wenig belasteter Bereich 30 min: 1,0 %
Wenig belasteter Bereich 1 h: 1,0 %
Belasteter Bereich 30 min: 4,0 %
Belasteter Bereich 1 h: 2,5 %

Dosierung gemäß DVG: Bakterizidie A 10 °C
Wenig belasteter Bereich 30 min: 1,0 %
Wenig belasteter Bereich 1 h: 1,0 %
Belasteter Bereich 30 min: 2,0 %
Belasteter Bereich 1 h: 2,0 %

Dosierung gemäß DVG: Fungizidie A 20 °C
Wenig belasteter Bereich 30 min: 1,0 %
Wenig belasteter Bereich 1 h: 1,0 %
Belasteter Bereich 30 min: 2,0 %
Belasteter Bereich 1 h: 1,5 %

Dosierung gemäß DVG: Fungizidie A 10 °C
Wenig belasteter Bereich 30 min: 1,0 %
Wenig belasteter Bereich 1 h: 1,0 %
Belasteter Bereich 30 min: 1,5 %
Belasteter Bereich 1 h: 1,5 %

Technische Daten:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Geruch: nach Chlor
Dichte: 1150 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: amphotere Tenside, Seife, Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis
Giscode: GD 0
Zulassungs-Nummer: N-29227 · zugelassen als Desinfektionsmittel für den Lebensmittel- und Futtermittelbereich
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr; Lagerstabilität –5 °C bis 30 °C

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält < 5 % Aktivchlor, > 5 % Natriumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nr.: 1824 / Bez.: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8 / Verpackungsgr.: II / ADR

Weitere Informationen:
Biozid Baua-Nr:
N-29227

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Desinfektionsreiniger, Lebensmittelindustrie, Küche, Schlachthaus, Oberflächenreiniger, Desinfektion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,24*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 6,35*
€ 10,26*
€ 4,19*
ab € 6,89*
€ 10,44*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 10,26*
€ 12,21
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Flasche
ab 96 Flaschen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.