| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967608 Herst.-Nr.: 121831 EAN/GTIN: 4250224500473 |
| | |
|
| | |
| ermöglicht die schnelle Erneuerung der verschlissenen Beschichtungen und verlängert so die Zeitspannen zwischen den Nassgrundreinigungen; pH-Wert 10 Anwendungsbereich: Trockengrundreinigung von un-/versiegeltem, geöltem, gewachstem und beschichtetem Parkett und Holzböden, Linoleum, Epoxidharz, PVC- und Kautschukbelägen, Natur- und Kunststein. Nicht auf empfindlichen Belägen, wie z. B. Asphalt, lackierten Flächen einsetzen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Solex Systemtrocken-Grundreiniger unverdünnt anwenden. Losen Schmutz vorher entfernen. Produkt auf eine Fläche von ca. 5 m2 mit geeignetem Sprühgerät aufsprühen und sofort mit Maschine und geeignetem Pad einarbeiten. Pad evtl. wenden oder neu einsetzen. Schmutzrückstände mit Wischbezügen aufnehmen. Neubeschichtung ist sofort möglich. Achtung: Produktspritzer auf angrenzenden, empfindlichen Flächen sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: farblose Flüssigkeit Geruch: produktspezifisch Viskosität: dünnflüssig Dichte: 998 g/l pH-Wert im Konzentrat: ca. 10,5 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: anionische Tenside Enthält: Duftstoffe Giscode: GG 30 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Grundreiniger | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GG30 - Grundreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen, nicht gekennzeichnet | Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung | geeignet für (Böden/Flächen): | PVC, Linoleum, Kautschuk, Parkett, Epoxidharzbeläge | geeignet für (Materialien): | Holz | PH-Wert im Konzentrat: | 11 | Anwendungs-Konzentration: | unverdünnt | Inhaltsstoffe: | Unter 5 %: anionische Tenside, Enthält: Duftstoffe | nicht geeignet für (Materialien): | Lackoberflächen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: System-Trockengrundreiniger, Trockengrundreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 25,79* | € 37,57* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 28,04* | € 44,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,87* | € 44,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 48,72* | € 68,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 5,608* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|