| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967349 Herst.-Nr.: 121572 EAN/GTIN: 4250224500442 |
| | |
|
| | |
| reinigt gründlich alkaliempfindliche Beläge. Grundreiniger für Linoleum-, Kork- und Kautschukbeläge. Schaumarm für Automateneinsatz; pH-Wert 11 Anwendungsbereich: Zur Grundreinigung für Linoleum, Kork, Kautschuk, Parkett, PVC, Asphalt, Stein, Marmor, Kalkstein, Klinker und Tonplatten. Nicht für unversiegelte Parkett- und Holzböden. Nicht für textile Beläge und lackierte Flächen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Je nach Art, Alter und Stärke des abzulösenden Pflegefilms und des Verschmutzungsgrades 1:3–1:6 mit kaltem Wasser mischen. Die Reinigerlösung auf dem Boden verteilen, 10–15 min einwirken lassen, mit geeigneten Pads schrubben. Prüfen auf vollständige Entfernung der Altbeschichtung, ggf. Reinigung wiederholen. Schmutzflotte aufnehmen und mehrmals mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Achtung: Empfindliche Flächen schützen. Produktspritzer sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: farblose Flüssigkeit Geruch: nach Eukalyptus Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1060 g/l pH-Wert im Konzentrat: 11 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphate Enthält: Duftstoffe Giscode: GG 30 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Grundreiniger | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GG30 - Grundreiniger, lösemittelhaltig mit H-Stoffen, nicht gekennzeichnet | Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine | geeignet für (Böden/Flächen): | PVC, Linoleum, Kautschuk | geeignet für (Materialien): | Kalkstein, Klinker, Marmor, Kork | PH-Wert im Konzentrat: | 11 | Anwendungs-Konzentration: | verdünnt | Verdünnung mit: | Wasser | erforderliche Nacharbeiten: | Neutralisieren, Nachspülen erforderlich | Inhaltsstoffe: | Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphate, Enthält: Duftstoffe | nicht geeignet für (Böden/Flächen): | Textile Beläge | nicht geeignet für (Materialien): | Lackoberflächen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigung, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Hochdruckreinigung, Maschinelle Reinigung, alkalisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,64* | € 38,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,76* | € 42,65* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,33* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,733* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|