Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Premium No 2 10 Liter Unterhaltsreiniger (sauer)


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Premium N° 2 10 Ltr. Unterhaltsreiniger (sauer)
Kleen Purgatis Premium N° 2 10 Ltr. Unterhaltsreiniger (sauer)
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ929909
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     183132
EAN/GTIN:
     4250224500763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

angenehm duftender Unterhaltsreiniger zur gründlichen Reinigung von harten und abwaschbaren Oberflächen.

Nicht geeignet für Marmor, Kunststein und sonstige, nicht säurefesten Oberflächen; pH-Wert 2-3

Anwendungsbereich:

Tägliche Anwendung auf allen säurefesten Oberflächen im Sanitär-, Bad- und Schwimmbadbereich z. B. Fliesen, Glas, Kunststoff, Chrom und Edelstahl.

Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, poliertem Granit, Kalkstein u. ä. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechender Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder -armaturen. Zur Entfernung hartnäckiger Kalkablagerungen empfehlen wir Spontan Super.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Flächen vornässen! Je nach Verschmutzungsgrad 25–50 ml auf 8 l kaltes Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen höher dosieren. Punktuell mit nicht abrasivem Schwamm pur aufbringen und Flächen bearbeiten. Produktrückstände nach Reinigung der behandelten Flächen mit ausreichend klarem Wasser abspülen.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: angenehm parfümiert
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1031 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 3

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Enthält: Duftstoffe, Linalool, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol
Giscode: GS 10
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
183132
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 40,40*
€ 57,67*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 31,89*
€ 57,68*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 57,68*
€ 68,64
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 57,54*
€ 68,47
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 56,33*
€ 67,03
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 55,25*
€ 65,75
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 53,23*
€ 63,34
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 48,99*
€ 58,30
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 41,94*
€ 49,91
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 31,89*
€ 37,95
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,189* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.