hervorragendes Reinigungs- und Kalklösevermögen, entfernt mühelos Rost, Fett, Kalkseife, Urinstein und Zementschleier. Besondere Hafteigenschaften auf senkrechten Flächen; pH-Wert 1
Anwendungsbereich:
Schnell wirkender Sanitärreiniger auf Basis hochwirksamer Amidosulfonsäure. Entfernt zuverlässig Kalkrückstände, Kalkseifen, Urinstein und Kalk-gebundene Fette. Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar wie z. B. Wand-/Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan und Edelstahl. Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Granit, Kalkstein, u. ä. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechenden Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder- Armaturen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Unterhaltsreinigung: Nasswischen im 1- oder 2-stufigen Verfahren 80–100 ml auf 8 l Wasser (1–1,25 %). Bei starken Verschmutzungen können bis zu 400 ml auf 8 l kaltes Wasser (bis 5 %) eingesetzt werden. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei WCBecken und Urinalen, Reiniger pur unter Rand spritzen. Nach kurzer Einwirkzeit mit WC-Bürste bearbeiten und abspülen.
Oberflächenreinigung: Premium NO 1 Viskos pur auf Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen und Flächen bearbeiten. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: herbfrisch
Viskosität: viskos
Dichte: 1070 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Enthält: Duftstoffe, Coumarin, Alpha-Isomethyl Ionone
Giscode: GS 20
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.