Trigomat matt ist eine moderne, strapazierfähige, desinfektionsmittelbeständige Beschichtung. Der Schutzfilm bildet eine matte Oberfläche; pH-Wert 8-9
Anwendungsbereich:
Für eine hoch strapazierfähige Beschichtung von Belägen mit geschlossener wie auch poröser Oberfläche. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC- oder Linoleumbelägen, Natur- und Kunststein, inkl. Terrazzo und Granit sowie Hartböden, im Krankenhaus und in Altenheimen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Trigomat Matt generell nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Bei stark porösen Belägen, z. B. Linoleum, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Trigomat Matt, 1:1 mit Wasser verdünnt, einzusetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten.
Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregeln. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Trigomat Matt in 1–3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen. Produktverbrauch ca. 12,5–25 ml/m2 und Auftrag. Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden und härtet in den Folgetagen weiter aus. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles polieren verdichtet werden. Eine Oberflächenrestaurierung kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10 bis 1:1 verdünnten Trigomat-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden.
Zum Cleanern 1:1 verdünnt einsetzen. Zur Flächensanierung und Grundreinigung empfehlen wir Solex, Lin Plus, Power Strip, Agil oder RZ-ST 10.
Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir z. B. Blue Star, Premium NO 4, Kleen Top oder Prodomo Klarwischpflege.
Nicht anwenden auf Belagsarten mit werkseitig transparenter PU Schutzschicht.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Vor Frost schützen!
Technische Daten:
Aussehen: milchig weiße Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel
Giscode: GE 10
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr; vor Frost schützen
Kennzeichnung:
entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).