Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Rapido 10 Liter Radikalreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Rapido 10 Ltr. Radikalreiniger
Kleen Purgatis Rapido 10 Ltr. Radikalreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ447859
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     601082
EAN/GTIN:
     4250224501500
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

anorganische Ablagerungen, Urinstein, Kalk, Rost u. Zementschleier werden einfach u. sicher entfernt. Korrosionsschutz durch Inhibitoren; pH-Wert 1

Anwendungsbereich:

Für den Einsatz auf allen säurebeständigen Oberflächen und Materialien in Frei- und Hallenbädern und anderen Nassraumbereichen empfohlen. Zur schnellen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen, z. B. starken Kalkablagerungen und Urinstein. Rapido kann zur Grundreinigung als auch zur täglichen Zwischenreinigung z. B. in Bädern mit höherer Wasserhärte eingesetzt werden.

Nicht anzuwenden auf allen säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kunststein, Granit, Chrom, Emaille, Zink, Nickel, Aluminium, WC-Deckeln u. ä.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Flächen gut vorwässern!

Grundreinigung: Konzentriert oder 1:10 verdünnt (800 ml/8 l Wasser) auf die Flächen auftragen. Reinigungsflüssigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken. Bei extrem verschmutzten Flächen ist der Vorgang zu wiederholen.

Zwischenreinigung: 1:50–1:100 verdünnt (160–320 ml auf 8 l Wasser) einsetzen. Produktrückstände nach Reinigung der behandelten Flächen gründlich und sorgfältig mit ausreichend klarem Wasser abspülen, um auch nachträglich Oberflächenschäden durch Restsäure zu vermeiden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: parfümiert
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GS 80
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält Salzsäure.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
R 37: Reizt die Atmungsorgane.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1789 / Bezeichnung: Chlorwasserstoffsäure / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger konzentrat 10 l, grundreiniger, grundreiniger 10l, Sanitär, Sanitärraum, WC, WC-Reiniger, Toilettenreiniger, Toiletten, Waschraum, Unterhaltsreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 29,03*
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 29,53*
€ 41,94*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 27,04*
€ 41,95*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 41,95*
€ 49,92
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 40,99*
€ 48,78
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 39,90*
€ 47,48
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 39,63*
€ 47,16
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 39,03*
€ 46,45
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 38,87*
€ 46,26
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 36,34*
€ 43,24
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 27,04*
€ 32,18
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,704* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.