anorganische Ablagerungen, Urinstein, Kalk, Rost u. Zementschleier werden einfach u. sicher entfernt. Korrosionsschutz durch Inhibitoren; pH-Wert 1
Anwendungsbereich:
Für den Einsatz auf allen säurebeständigen Oberflächen und Materialien in Frei- und Hallenbädern und anderen Nassraumbereichen empfohlen. Zur schnellen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen, z. B. starken Kalkablagerungen und Urinstein. Rapido kann zur Grundreinigung als auch zur täglichen Zwischenreinigung z. B. in Bädern mit höherer Wasserhärte eingesetzt werden.
Nicht anzuwenden auf allen säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kunststein, Granit, Chrom, Emaille, Zink, Nickel, Aluminium, WC-Deckeln u. ä.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Flächen gut vorwässern!
Grundreinigung: Konzentriert oder 1:10 verdünnt (800 ml/8 l Wasser) auf die Flächen auftragen. Reinigungsflüssigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken. Bei extrem verschmutzten Flächen ist der Vorgang zu wiederholen.
Zwischenreinigung: 1:50–1:100 verdünnt (160–320 ml auf 8 l Wasser) einsetzen. Produktrückstände nach Reinigung der behandelten Flächen gründlich und sorgfältig mit ausreichend klarem Wasser abspülen, um auch nachträglich Oberflächenschäden durch Restsäure zu vermeiden.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, rote Flüssigkeit
Geruch: parfümiert
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GS 80
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
C – Ätzend
Enthält Salzsäure.
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
R 34: Verursacht Verätzungen.
R 37: Reizt die Atmungsorgane.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
Transport:
UN-Nummer: 1789 / Bezeichnung: Chlorwasserstoffsäure / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.