Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Top Off Fettlöser neutral 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Top Off Fettlöser neutral 10 Ltr.
Kleen Purgatis Top Off Fettlöser neutral 10 Ltr.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446469
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600692
EAN/GTIN:
     4250224502712
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Idealer, pHneutraler Reiniger für Großküchen, Bäckereien, Metzgereien, Schlachthäuser und andere lebensmittelverarbeitende Betriebe; pH-Wert 7


Anwendungsbereich:

Zur fettlösenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. In lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Kantinen, Metzgereien und Molkereien etc, besonders zur Reinigung stark fettverschmutzter Fußböden, Arbeitsflächen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 20–50 ml/8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen.

Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 6 % verdünnt (= 60 ml pro Liter Wasser) anwenden.

Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Geruch: citrisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1030 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 8

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside
5–15 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoff Limonene
Giscode: GU 30
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

Xi – Reizend

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Fettlöser
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend
Schmutzeignung, löst insbesondere:
öl- und fetthaltigen Schmutz
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, manuelle Aufbringung
PH-Wert im Konzentrat:
8
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
wasserbeständig
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, 5–15 %: anionische Tenside, Enthält: Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoff Limonene

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter, Fettenferner, Fett entfernen, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 28,41*
€ 42,44*
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 29,82*
€ 42,46*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 42,44*
€ 50,50
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 42,16*
€ 50,17
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 41,73*
€ 49,66
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 40,29*
€ 47,95
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 40,04*
€ 47,65
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 37,93*
€ 45,14
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 28,41*
€ 33,81
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,841* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.