spült und reinigt fettlösend alle abwaschbaren Gegenstände und Flächen. Sehr gutes Netz- und Ablaufvermögen. Glanzklar ohne Abtrocknen; pH-Wert 7
Anwendungsbereich:
Zum Spülen und Reinigen aller wasserbeständigen Gegenstände wie Geschirr, Glas, Bestecke und Porzellan usw. Kann in entsprechender Verdünnung zur Reinigung aller harten wasserfesten Oberflächen verwendet werden.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Für das manuelle Geschirrspülen genügen wenige Spritzer in das Spülwasser. Manuelle Reinigung: 20–80 ml für 10 l Wasser (0,2 bis 0,8 %), je nach Verwendungszweck und Verschmutzungsgrad.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: gelbe Flüssigkeit
Geruch: citrisch
Viskosität: viskos
Dichte: 1040 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 5
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
5–15 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe, Citral, Limonene
Giscode: GU 20
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.