| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ446450 Herst.-Nr.: 600683 EAN/GTIN: 4250224502453 |
| | |
|
| | |
| spült und reinigt fettlösend alle abwaschbaren Gegenstände und Flächen. Sehr gutes Netz- und Ablaufvermögen. Glanzklar ohne Abtrocknen; pH-Wert 7 Anwendungsbereich: Zum Spülen und Reinigen aller wasserbeständigen Gegenstände wie Geschirr, Glas, Bestecke und Porzellan usw. Kann in entsprechender Verdünnung zur Reinigung aller harten wasserfesten Oberflächen verwendet werden. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Für das manuelle Geschirrspülen genügen wenige Spritzer in das Spülwasser. Manuelle Reinigung: 20–80 ml für 10 l Wasser (0,2 bis 0,8 %), je nach Verwendungszweck und Verschmutzungsgrad. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: gelbe Flüssigkeit Geruch: citrisch Viskosität: viskos Dichte: 1040 g/l pH-Wert im Konzentrat: 5 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside 5–15 %: anionische Tenside Enthält: Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe, Citral, Limonene Giscode: GU 20 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,50* | € 6,92* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,03* | € 6,94* | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 5,60* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,03* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|