| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ049579 Herst.-Nr.: 203702 EAN/GTIN: 4250224502705 |
| | |
|
| | |
| reinigt kraftvoll fett-, eiweiß- und ölverschmutzte Flächen aller Art. Schaumarm und somit für den maschinellen Einsatz geeignet; pH-Wert 13-14 Anwendungsbereich: Zur fettlösenden Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Flächen und Gegenstände. In Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Kantinen, Metzgereien und Molkereien etc. Besonders zur Reinigung stark fettverschmutzter Fußböden, Arbeitsflächen und Dunstabzugshauben u. ä. empfohlen. Auch für den Einsatz in HD-Geräten geeignet. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Manuell: 50–100 ml pro 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen. HD-Gerät: 10–20 ml pro 1 l Wasser. Bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare, gelbgrüne Flüssigkeit Geruch: frisch Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1050 g/l pH-Wert im Konzentrat: 14 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: NTA, nichtionische Tenside Enthält: Duftstoffe Giscode: GG 80 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Fettlöser | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GG80 - Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | Schmutzeignung, löst insbesondere: | öl- und fetthaltigen Schmutz | Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung | PH-Wert im Konzentrat: | 14 | Anwendungs-Konzentration: | verdünnt | Verdünnung mit: | Wasser | Anforderung an zu reinigenden Materialien: | wasserbeständig, alkalibeständig | Inhaltsstoffe: | Unter 5 %: NTA, nichtionische Tenside, Enthält: Duftstoffe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, kleen purgatis allzweckreiniger, Küchenreiniger, Oberflächenreiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 34,17* | € 44,36* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 33,53* | € 44,38* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 33,67* | € 47,44* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 38,44* | € 52,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,56* | € 71,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,367* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|