| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2049587 Herst.-Nr.: 90203702 EAN/GTIN: 4250224502705 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Purina Fettlöser Küchenreiniger, alkalisch 10 l KanisterKLEEN PURGATIS Purina Fettlöser ist ein schaumarmer, alkalischer Küchenreiniger. Produktvorteil: - KLEEN PURGATIS Purina Fettlöser reinigt kraftvoll fett-, eiweiß- und ölverschmutzte Oberflächen aller Art - dieser Küchenreiniger ist geeignet zur fettlösenden Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Flächen und Gegenstände Produktanwendung: - auch für den maschinellen Einsatz geeignet - nur auf alkalibeständigen Hartoberflächen einsetzbar - in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Metzgereien und Molkereien etc. - Küchenreiniger besonders zur Reinigung stark, fettverschmutzter Fußböden, Arbeitsflächen und Dunstabzugshauben u. ä. empfohlen - der Fettlöser ist auch für den Einsatz mit Hochdruck-Geräten geeignet Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, kleen purgatis allzweckreiniger, KLEEN PURGATIS Purina Fettlöser, Küchenreiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,38* | € 44,56* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 33,56* | € 44,59* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 33,75* | € 47,66* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 38,42* | € 52,27* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,47* | € 71,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,842* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|