| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78XYP70 Herst.-Nr.: 3024750 EAN/GTIN: 4028163024769 |
| | |
|
| | |
| Reinigt schonend und gründlich alle stark verschmutzten Flächen. Beseitigt angebrannte Speisereste. Löst Öl- und Fettschmutz selbsttätig. Besonders für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Keramik und Glas geeignet. Flüssiges Scheuermittel - mit Fett-Schmutzlöser
- reinigt schonend und gründlich alle stark verschmutzten Flächen
- beseitigt angebrannte Speisereste
- löst ÖI- und Fettschmutz selbsttätig
- entfernt Kalkrückstände, Wasserränder, Verschmutzungen
- mit Frischeduft
- sparsam im Verbrauch
Anwendungsbereich: Rilan ist ein flüssiges Scheuermittel mit spezieller Tensid-Komponente und hat ein hervorragendes Fett-Öllösevermogen sowie eine hohe Netz-, Emulgier- und Dispergierwirkung. Rilan ist für die Reinigung optimal schwach alkalisch eingestellt. Feinste Poliermittel sorgen für die mühelose, aber schonende Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannte Speisereste. Verkrustungen oder Wasserränder. In der Küche: Ausgüsse und Spülen aus Edelstahl oder Keramik. Töpfe, Schüsseln und Pfannen aus Edelstahl, Emaille, Glas und Kunststoff, Herde, Kühlschränke, emaillierte Küchengeräte, Küchentische, Arbeitsflächen und andere Oberflächen aus Resopal oder unbehandeltem Holz, Kacheln, Fliesen. Im Sanitärbereich: Wasch- und Duschbecken sowie Badewannen aus Emaille oder Keramik. Armaturen aus Metall, Kacheln, Fliesen; besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Edelstahl und Keramik. Anwendungsweise: Auf die Fläche oder ein feuchtes Tuch geben. reinigen und nachwischen. Dosierung: pur Zusammensetzung: Farbe/Form: weiss/flüssig Geruch: frisch pH-Wert: 10,2 % (unverdünnt) Inhaltsstoffe: < 5 %: nichtionische Tenside,weitere Inhaltssloffe: Poliermittel, Hilfsstoffe, Parfümöle Umweltaspekte: - Gut biologisch abbaubar
- Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen
- Phosphatfrei
- Erfüllt die freiwillige Industrievereinbarung auf Verzicht von APEO
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerpulver, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, scheuermilch 750ml, reinigungspaste, reinigungspaste 750ml, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Fettlöser, Öllöser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,23* | € 10,65* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,89* | € 10,66* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 7,15* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00954* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|