|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1608-e78STQ70 Herst.-Nr.: 3023920 EAN/GTIN: 4028163023922 |
| | |
|
|  |  |
 | Kraftvoller Allzweckreiniger mit angenehmen, lang anhaltendem Duft. Beseitigt schnell und porentief groben und fettigen Schmutz. Imi TOP ist ein leistungsstarker Allzweckreiniger ohne Ammoniak zur leichten Entfernungvon Fett- und Grobverschmutzungen von Oberflächen und Bodenbelägen. AusgewählteInhaltsstoffe sichern auch bei hartnäckigen Verschmutzungen eine hohe Reinigungsqualität.Imi TOP hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen Frischeduft und ist aufgrundseiner ausgezeichneten Materialverträglichkeit für die Anwendung auf wasserfestenOberflächen wie Türen, Tische, Fliesen, etc. geeignet. Imi TOP ist Bestandteil derTOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für die tägliche Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich: Für alle abwaschbaren Oberflächen und wasserbeständigen Bodenbeläge wie Türen, Fensterrahmen, Kacheln, Fliesen, Schränke, Treppen, etc. geeignet. - Sauber
Gründliche Entfernung von hartnäckigen und fetthaltigen Verschmutzungen. - Sicher
Blaue Farbkodierung und kennzeichnungsfreie Rezeptur erhöhen die Anwendersicherheit. - Effizient
Leistungsstarke Formulierung sichert die ökonomische Reinigung von abwaschbaren Oberflächen.
Anwendungsweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett.
- Zur Unterhaltsreinigung einige Spritzer Imi TOP auf 10 L Wasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. bei hartnäckiger Verschmutzung bis zu 200 ml auf 10 L Wasser geben.
- Oberflächen mit dem farbkodierten polifix-Mikrofasertuch abwischen und trocknen lassen.
- Bei hartnäckiger Verschmutzung höher konzentriert oder pur anwenden. Gut nachspülen.
- Für die manuelle Bodenreinigung empfehlen wir den Einsatz mit dem Ecolab rasanTEC System. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
Anmerkungen / Information Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle. Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitshinweis Lagerbedingungen Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen10 und 40 °C lagern. pH-Wert: 10 Weitere Informationen:  |  | Hersteller Artikel-Nr.: | 3023920 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1608 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 8,20* | € 13,25* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 9,03* | € 13,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1608 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,20* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1608 |  | Versand: Lager 1608 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 23,00* | € 4,99* |  | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|