|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1608-e78LYQ70 Herst.-Nr.: 3024910 EAN/GTIN: 4028163025643 |
| | |
|
|  |  |
 | Zur Reinigung von glänzenden und empfindlichen Oberflächen. Reinigt und trocknet rückstandsfrei. Angenehmer Duft. - Brial TOP reinigt und trocknet rückstandsfrei
- Brial TOP erhält den Glanz der Oberflächen und duftet frühlingsfrisch
- Hautmild, durch die spezielle, neutral eingestellte Wirkstoffkombination
- Ökologisch geprüft
Anwendungsbereich: Für die Unterhaltsreinigung zur manuellen Anwendung oder für Böden z. B. mit dem Rasantsystem. Für alle glatten, abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Marmor, Kunststoff etc. Anwendungsweise: 50–200 ml Brial TOP auf 10 L Wasser geben (Skalierung auf der Flasche beachten). Die zu reinigenden Oberflächen nass wischen und trocknen lassen ohne nachzuwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen:  |  | Hersteller Artikel-Nr.: | 3024910 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 7,48* | € 10,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 7,12* | € 10,98* |  |  |  | Lager 1608 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 6,92* | € 11,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1608 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,92* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1608 |  | Versand: Lager 1608 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 23,00* | € 4,99* |  | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|