|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1608-e78LEU1 Herst.-Nr.: 3024790 EAN/GTIN: 4028163024806 |
| | |
|
|  |  |
 | - schnelles und problemloses Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme
- kurze Einwirkzeit von ca. 5 min
- Grundreinigung ohne Nachspülen
- hohe Standfestigkeit während des
- Grundreinigens – „anti slippery Effect“
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- hervorragende allgemeine Reinigungsleistung
- angenehmer Geruch
- hervorragend biologisch abbaubar
Anwendungsbereich: Alle wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bzw. Oberflächen. Nicht geeignet für Holz, Laminat oder textile Beläge. Anwendungsweise: Vor den Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit prüfen. Bendurol maxx 1:1 bis 1:10, vorzugsweise 1:3 mit Wasser verdünnen, auf den Bodenbelag verteilen, ca. 5 Minuten einwirken lassen, schrubben, aufnehmen und anschließen Rückstände im Feuchtwischverfahren mit klarem Wasser entfernen. Kein Nachspülen erforderlich. Zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen oder beim Einsatz im Reinigungsautomaten Bendurol maxx 2–5 %ig einsetzten.
Umweltaspekte: Hervorragend biologisch abbaubar, alle organischen Komponenten erfüllen die strengen OECD Anforderungen für eine Bewertung als leicht und schnell biologischabbaubar (readily biodegradable) Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ecolab, Reiniger, Beschichtung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1608 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 48,31* | € 74,39* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 55,14* | € 76,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 52,37* | € 76,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1608 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 9,662* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1608 |  | Versand: Lager 1608 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 23,00* | € 4,99* |  | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|