| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78BL0 Herst.-Nr.: 9032960 EAN/GTIN: 4028159032976 |
| | |
|
| | |
| Beseitigt schnell un dmühelos alle küchenspezifischen Verschmutzungen. Entfernt stärkste Öl- und Fettrückstände, auf empfindlichen Materialien einsetzbar. Angenehmer frischer Duft- Das innovative System für die Küchenreinigung - beseitigt schnell und mühelos alle küchenspezifischen Verschmutzungen
- entfernt selbst stärkste Öl- und Fettrückstände
- selbst auf empfindlichen Materialien einsetzbar
- angenehmer frischer Duft
- hervorragend biologisch abbaubar
Anwendungsbereich: Renolit® löst hervorragend Fett- und Ölverschmutzungen und duftet angenehmfrisch. Renolit® kann im gesamten Küchenbereich z. B. auf Aluminiumdecken,Dunstabzugshauben, Fliesen, Abeitsflächen, Tische, Schränke usw. eingesetztwerden und zeichnet sich durch eine hervorragende Materialverträglichkeit aus. Anwendungsweise: - Schutzhandschuhe tragen.
- 40 ml in einen Eimer dosieren oder direkt auf einen Schwamm/Tuch geben.
- Oberfläche wischen
- Mit Wasser nachspülen.
Sicherheitshinweis: Nur für den professionellen Gebrauch. Physikalische Eigenschaften: Farbe/Form: gelblich /flüssig Geruch: frisch pH-Wert: 9 - 10 (unverdünnt) Lagerbedingungen: Bei 10 bis 40 °C lagern. Dosierung: manuell: - Bei sehr starker Verschmutzung: Konzentriert bis 1:10 mit Wasser verdünnen
- Bei normaler Verschmutzung: 0,5 % (50 ml auf 10 l Wasser)
maschinell: - In Reinigungsautomaten
- In Schaumgeräten
- In Sprühgeräten (z. B. Topmater Sprühreinigungsgeräten, Nitoclean®)
Umweltaspekte: - hervorragend biologisch abbaubar
- Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen.
- phosphatfrei
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 9032960 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, ecolab allzweckreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Öllöser, Dispergiervermögen. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 8,88* | € 12,98* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,57* | € 13,14* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 8,87* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,87* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|