Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Sanet BR 75 1 l Schwimmbad- und Sanitärreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tana Sanet BR 75 1 l Schwimmbad- und Sanitärreiniger
Tana Sanet BR 75 1 l Schwimmbad- und Sanitärreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e776771
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     404793
EAN/GTIN:
     4031278147933
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Entfernt selbst festhaftende, dickere Kalkablagerungen, verkrusteten Urinstein, Rost und Zementschleier. Keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen. In allen Schwimmbädern, Toiletten, Dusch-und Baderäumen auf säurefesten Materialien einsetzbar.

Zusammensetzung:

BR 75 enhält: < 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe

pH-Wert ca. 0,5

Leistung:

Löst selbstständig Wasserstein, Kalkseifen, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier. Keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen.

Anwendungsbereich:

Für alle öffentlichen und privaten Schwimmbäder, Toiletten (Urinale), Dusch- und Baderäume, säurefesten Fliesen und Sanitärporzellan sowie zur Entfernung von Zementschleier.

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser 1:5 bis 1:20 verdünnen. Lösung mit Bürste oder Lappen auf der zu reinigenden Fläche verteilen und einwirken lassen, mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Verkrustungen konzentriert anwenden. Kann sowohl aufgesprüht, als auch unter Einsatz von Reinigungsmaschinen angewendet werden. Saugende Steine, wie z.B. unglasierte Ton oder Klinkerplatten, mit Wasser gut vornetzen. Beim Entfernen von Zementschleier sofort mit viel Wasser gut nachspülen. Bei konzentrierter Anwendung können durch den Schrägausgießer auch unzugängliche Stellen problemlos benetzt und gereinigt werden.

Besondere Hinweise:

Reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei schlechter Verchromung können Farbveränderungen (Passivierung) auftreten. Nicht auf säureempfindliche Materialien z.B. Marmor, Kupfer, Alu, Nylon (Polyamid) etc. einsetzen. Saugfähige Materialen z.B. Fugen mit Wasser gut vornetzen. Vor Anwendung wird eine Materialverträglichkeitsprüfung an unauffälliger Stelleempfohlen.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Produkt-Code: GS 50

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
404793
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Tana, Sanet, Schwimmbadreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.