Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Ultan Longlife diamond 10 l Hochglanzdispersion


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Ultan LONGLIFE diamond 10 l Hochglanzdispersion
Tana Ultan LONGLIFE diamond 10 l Hochglanzdispersion
Artikel-Nr.:
     1608-e776177
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     702632
EAN/GTIN:
     4031278026320
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

LONGLIFE diamond bildet einen wischfesten, rutschhemmenden Pflegefilm mit extrem hoher Unempfindlichkeit gegenüber Absatzstrichen, Verkehrsspuren und Anschmutzung. Ausgezeichneter Verlauf. Hohe Füllkraft auf saugfähigen Belägen. Extrem ergiebig und besonders wirtschaftlich durch lange Nutzungsdauer.

Zusammensetzung:

LONGLIFE diamond enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Butylphenyl, Methylpropional, Hexylcinnamal, Limonene.

pH-Wert ca. 8,6.

Leistung:

LONGLIFE diamond ist eine hochglänzende und strapazierbare Pflegedispersion, die überall dort zu empfehlen ist, wo größten Wert auf ausgezeichnete Optik des Bodens und lange Haltbarkeit des Pflegefilms gelegt wird. LONGLIFE diamond bildet bei sachgerechter Anwendung einen harten und hochstrapazierfähigen Schutzfilm, der den Belag wirksam gegen mechanische Beanspruchung und schnellen Verschleiß schützt. Die in diesem Produkt eingesetzten leistungsstarken Pflegekomponenten garantieren beste Trittsicherheit (gemäß DIN 51131) auch bei starker Frequentierung. LONGLIFE diamond ist extrem widerstandsfähig und nimmt auch bei höchster Beanspruchung nur wenig Absatzstriche und Schmutz an. Die Strapazierfähigkeit dieses Produktes kann durch einen Ultra-High-Speed-Poliervorgang ( > 1000 UPM) zusätzlich gesteigert werden. LONGLIFE diamond ist schnell und einfach zu verarbeiten, zeigt einen ausgezeichneten Verlauf und einen attraktiven Hochglanz.

Anwendungsbereich:

LONGLIFE diamond gehört zu den harten, hochstrapazierfähigen Polymerdispersionen und ist hervorragend zur Einpflege von PVC, Linoleum, speziellen Kunststoffbelägen, etc. geeignet.

Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinböden.

Anwendung:

Einpflege:

Zur Einpflege von großen Flächen LONGLIFE diamond auf den grundgereinigten und trockenen Boden mit geeignetem Auftragsbezug, wie z.B. dem ultan SPEED, zweimal gleichmäßig dünn auftragen.

Langzeitschutz-Einpflege:

Erstauftrag - wie unter Punkt Einpflege beschrieben - durchführen und nach dem Trocknen des Pflegefilms Ultra-High-Speed-polieren. Anschließend den Zweitauftrag aufbringen und nach dem Abtrocknen erneut auspolieren. Der so verdichtete Schutzfilm weist eine noch längere
Standzeit auf. Mengenverbrauch pro Auftrag ca. 1,5 -2 1/ 100 m2 Auf ausreichende Trocknungszeit vor dem Zweitauftrag bzw. Poliervorgang ist unbedingt zu achten.

Unterhaltsreinigung:

Bei leichten Verschmutzungen mit CLEAN extreme (0,5 %) oder TAWIP (1 %) im einstufigen Wischverfahren arbeiten. Stärkere Verschmutzungen im zweistufigen Nasswischverfahren mit entsprechend erhöhter Anwendungskonzentration entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT oder green care FLOOR CLEANER S (0,5 - 1 %).

Spray-Cleaner-Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und auftretende Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-Verfahren entfernt werden. Dazu LONGLIFE diamond (25%-ig) verwenden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung notwendig werden, kann diese je nach Bodenbelag mit green care STRIPPER, LlNAX extreme oder LlNAX plus durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit Wasser kann auf dem trockenen Bodenbelag eine Neueinpflege vorgenommen werden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch - und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE 10

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
702632
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, glanzreiniger tana, Grundreiniger, Beschichtung, Beschichtungen, Tana, Ultan, Hochglanzdispersion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,64*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 10,964* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 162,32*
€ 193,16
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 160,98*
€ 191,57
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 159,63*
€ 189,96
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 155,06*
€ 184,52
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 150,64*
€ 179,26
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 143,73*
€ 171,04
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 109,64*
€ 130,47
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.