| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q34688 Herst.-Nr.: G500-0001 EAN/GTIN: 4100660004625 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen,Bodenbelägen und Materialien. Ideal für die Zwischenreinigung vonTextilbelägen und Polstermöbeln. Besonders geeignet für die Reinigungvon Feinsteinzeugfliesen. Einsetzbar für die Wand- undDeckenreinigung. Produktvorteile/-eigenschaften Spontane Reinigungswirkung. Rückstandsfreie Reinigung. Geeignet für die Anwendung mit dem Reinigungsautomaten. Ökologisch. Geruchsneutral. Technische Daten pH-Wert 10 - 10,5 Produkt-Farbe farblos Gebindegröße/Art G 500 O Tens Anwendung und Dosierung Für feuchtigkeitsbeständige Bodenbeläge. Für feuchtigkeitsbeständige Oberflächen. Für feuchtigkeitsbeständige Textilien. Unterhaltsreinigung: 20 - 100 ml/10 l kaltes Wasser. Automatenreinigung: 100 - 200 ml/10 l kaltes Wasser. Bei extremen Verschmutzungen punktuell vorbehandeln. Einscheibenmaschine: Garnpadverfahren: 100 - 1000 ml/10 l Wasser. Textiloberflächen: Sprühextraktion/Polsterreinigung: 200 - 1000 ml/10 l Wasser. Oberflächen einsprühen und einwirken (5-15 Minuten) lassen. Mit Sprühextraktionsgerät und klarem Wasser ausspülen. Detachur: 1:1 bis pur. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GU 40 Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Auf Textilbelägen an unauffälliger Stelle die Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | G500-0001 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Unterhaltsreiniger, Intensivreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Textilreiniger, Polsterreiniger, Wandreiniger, Deckenreiniger, rückstandsfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 3,61* | € 4,98334* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,70* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,75* | € 6,04* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,25* | € 6,30* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,91* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,25* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|