Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G433 Aktiv 1 L Unterhaltsintensivreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G433 Aktiv 1 L Unterhaltsintensivreiniger
Buzil G433 Aktiv 1 L Unterhaltsintensivreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q27988
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G433-0001
EAN/GTIN:
     4100660004205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von allen wasserbeständigen Oberflächen und Belägen geeignet, wie z.B. Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoffoder Glasflächen, Stein- und Kunststoffböden, Fliesen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hervorragende Reinigungswirkung.
Hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen.
Hygienisch in der Anwendung.
Sparsam im Verbrauch.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomat.

Technische Daten

pH-Wert 10 - 10,5
Produkt-Farbe blau
Gebindegröße/Art

Anwendung und Dosierung

Für alle wasserbeständigen Oberflächen.
Für alle wasserbeständigen Beläge.

Unterhaltsreinigung:
Leichtere Verschmutzungen: 20 ml/10 l kaltes Wasser.
Stärkere Verschmutzungen: 50 ml/10 l kaltes Wasser.
Intensivreinigung: 150 - 200 ml/10 l kaltes Wasser.
Automatenreinigung: 50 - 100 ml/10 l kaltes Wasser.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, Intensivreiniger, hygienisch, Dispergievermögen, sparsam, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,87*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,82*
€ 6,21*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,71*
€ 6,80*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,21*
€ 7,39
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,82* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.