Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G470 Optiflor 10 L Teppichshampoo


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Buzil G470 Optiflor 10 L Teppichshampoo
Buzil G470 Optiflor 10 L Teppichshampoo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q216
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G470-0010
EAN/GTIN:
     4100660000726
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung von farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

Für das Garnpadverfahren geeignet.

Produktvorteile/-eigenschaften

Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief.
Bildet trockenen und festen Schaum.
Kristallisiert trocken aus.
pH-neutral.
Frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln.
Leicht entfern- und absaugbar.
Angenehmer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,5
Produkt-Farbe weiß
Gebindegröße/Art 10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Auf farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

Manuell:
1 - 1,5 l/10 l Wasser.
Flüssigkeit manuell aufschäumen; nur mit dem Schaum arbeiten.

Einscheibenmaschine mit Shampoonierbürste oder Teppichshampooniergerät:
600 ml - 1 l/10 l Wasser.

Garnpadverfahren:
1 l/10 l Wasser.

Reinigungsflüssigkeit auf das Garnpad und den Boden aufsprühen. Mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem Garnpad abfahren. Nach der Reinigung absaugen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GT 10

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Textile Beläge nicht durchnässen.
Vor Anwendung Oberfläche an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.
Nach vollständiger Trocknung gründlich absaugen.
Flor aufrichten.
Vor Frost schützen.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterreiniger, Grundreiniger, gewebeschonend, fasertief, absaugbar, Duft, Faserreiniger, Polstermöbelreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 48,43*
€ 66,91*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 48,70*
€ 66,93*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,26*
€ 84,65*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 66,91*
€ 79,62
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 66,24*
€ 78,83
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 64,12*
€ 76,30
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 63,39*
€ 75,43
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 62,17*
€ 73,98
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 61,66*
€ 73,38
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 48,43*
€ 57,63
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,843* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.