Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G468 Bucal 1 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G468 Bucal 1 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger
Buzil G468 Bucal 1 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q204
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G468-0001
EAN/GTIN:
     4100660062021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Unterhaltsreinigung in Nassraumbereichen wie Schwimmbäder, Sanitärräume, Sport- und Fitnessanlagen, Umkleideräume, Nasszellen etc.

Einsetzbar auf wasserfesten Oberflächen und Fußböden.

Speziell für den Einsatz im Weichwasserbereich.

Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Aluminium, Messing und säureempfindlichen Flächen z.B. Marmor, Muschelkalk etc.

Produktvorteile/-eigenschaften

Langanhaltender und desodorierender Frischeduft mit patentierter Neofresh Technologie.
Entfernt schnell und wirkungsvoll Hautfette, Seifenrückstände und Kalkseife.
Materialschonend bei guter Reinigungsleistung.
Regelmäßige Anwendung verhindert Kalkaufbau.
Trocknet streifenfrei ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt.

Technische Daten

pH-Wert 5
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Anwendung und Dosierung

Für den gesamten Sanitärbereich.

Auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen.

Manuell: 50 ml - 100 ml/10 l Wasser bis pur.
Maschinell: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Zur Luftverbesserung pur ins WC, Urinal oder
auf die Toilettenbürste geben.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G468-0001
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, buzil allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Duftreiniger, Unterhaltsreiniger, Schwimmbäder, Sanitärraum, Fitnessraum, Umkleide, frischeduft, Deo
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 4,05*
€ 6,23*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 4,04*
€ 6,24*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,80*
€ 6,83*
14 Tage
100
12
€ 6,50*
ab € 4,97*
€ 7,06*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,24*
€ 7,43
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,04* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.