Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G467 Bucazid S 10 L (3H1) Sanitär-Unterhaltsreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buzil G467 Bucazid S 10 L (3H1) Sanitär-Unterhaltsreiniger
Buzil G467 Bucazid S 10 L (3H1) Sanitär-Unterhaltsreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q20397
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G467-0010
EAN/GTIN:
     4100660001457
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Reinigung im gesamtenNassbereich.

Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen,Waschbecken und WCs.

Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- undBodenfliesen.

Löst problemlos Kalk, Schmutz undSeifenreste.

Produktvorteile/-eigenschaften

Kraftvolle Reinigungswirkung.
Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufeffekt.
Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine.
RK-gelistet.

Technische Daten

pH-Wert 0,5 - 1
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Anwendung und Dosierung

Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.

Manuell:
WC, Urinale: pur verwenden.
Sanitäroberflächen: 50 ml/10 l Wasser.

Maschinell:
Einscheibenmaschine: 200 ml-1 l/10 l Wasser.

Oberflächen vor der Anwendung von G 467 Bucazid® S mit kaltem Wasser vornässen.
Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

Wahrnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschenmit viel Wasser.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen undVerpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GS 50


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, saurer reiniger, unterhaltsreiniger buzil, WC-Reiniger, Kalklöser, Schmutzlöser, Seifenreste, Einscheibenmaschine, RK-gelistet, Waschraum
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 34,06*
1
€ 6,95*
ab € 24,11*
€ 34,58*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 26,40*
€ 40,66*
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 28,53*
€ 40,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 32,04*
€ 45,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,64* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.