Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G465 WC-Cleaner 1 L Wc Reiniger mit Salzsäure


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G465 WC-Cleaner 1 L Wc Reiniger mit Salzsäure
Buzil G465 WC-Cleaner 1 L Wc Reiniger mit Salzsäure
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q201
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G465-0001
EAN/GTIN:
     4100660004656
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Toilettenreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung in allen salzsäurebeständigen WC-Becken und Urinalen.

Löst hartnäckigen Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hochwirksamer Problemlöser für extreme Verschmutzungen.
Unterwandert und löst selbst hartnäckige Schmutzschichten.
Viskosität ermöglicht gute Haftung in WC und Urinal und damit lange Einwirkzeit.
Angenehmer Geruch.

Technische Daten

pH-Wert 0
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern zusammen anwenden oder mischen.

Anwendung und Dosierung

Grundreinigung von WC-Becken und Urinalen.

Manuell:
50 ml/10 l Wasser bis pur.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WC-Reiniger, grundreiniger, Badreiniger, Intensivreiniger, Kalkkiller, Kalklöser, Kalkentferner, Entferner, Urinstein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 3,77*
€ 6,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 6,11*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,66*
€ 6,15*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,75*
€ 6,77*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,15*
€ 7,32
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,66* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2110778
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.