Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G235 Unibuz 1 L Wischpflege


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil G235 Unibuz 1 L Wischpflege
Buzil G235 Unibuz 1 L Wischpflege
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q07188
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G235-0001
EAN/GTIN:
     4100660005660
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor, Betonwerkstein.

Produktvorteile/-eigenschaften

Reinigt und pflegt.
Trocknet schnell und streifenfrei.
Seidenmatter Glanz ohne Schichtenaufbau.
Universell einsetzbar.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten.
Frischer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,5
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige Bodenbeläge.
Unterhaltsreinigung: 50 ml/10 l Wasser.
Automatenreinigung: 50 - 150 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach
EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G235-0001
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, Unterhaltsreinger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Reinigungsautomat, PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,91*
€ 4,47*
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 4,49*
Lager 1608
1
pro Flasche
€ 7,99*
ab € 2,94*
€ 5,41*
13 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 4,16*
€ 5,89*
8 Tage
100
12
pro Flasche
€ 6,50*
ab € 4,25*
€ 5,94*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,41*
€ 6,44
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,94* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.