Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Sanex 1 Liter Sanitär Grundreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Amerah Sanex 1 Ltr. Sanitär Grundreiniger
Amerah Sanex 1 Ltr. Sanitär Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749888
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900042
EAN/GTIN:
     4251102400557
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Sanitärgrundreiniger, hochviskos, mit hoher Lösekraft von Kalk, Urinstein, Schmutz, Rost und Seifenresten. Kein Angriff auf Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl. Für alle Sanitär- und WCAnlagen. Anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen und Materialien.

Anwendungsgebiete:

Alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassraumbereich.

Produkteigenschaften:

Löst kraftvoll Urinstein, Kalk, Rost u. ä.
Entfernt Fett- und Seifenreste.
Haftet auch an senkrechten Flächen.
Angenehmer Duft.

Anwendungshinweise und Dosierung:

Unbedingt vornässen!
Reinigung pur bis 100 ml / 10 l Wasser
Mit kaltem Wasser nachspülen!

Produktmerkmale:

Saurer, hochviskoser Sanitär-Grundreiniger auf Phosphatsäurebasis

ph-Wert:

0,5 - 1

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Kationische und nichtionische WAS, Phosphorsäure, Korrosionsschutz, Farb- und Duftstoffe, Gerüststoffe

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Hinweis auf besondere Gefahren: R36
Sicherheitsratschlag: S2, S25, S26
Gefahrensymbol: C - ätzend

UBA-Nummer:

2070 0028


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, 1 l grundreiniger, grundreiniger, amerah sanitärreiniger, Sanitär, Sanitärraum, WC, WC-Reiniger, Toilettenreiniger, Toiletten, Waschraum, Unterhaltsreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 4,89*
€ 7,87*
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 7,96*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,87*
€ 9,37
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,89* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.