| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e749886 Herst.-Nr.: 900040 EAN/GTIN: 4251102400526 |
| | |
|
| | |
| Sanitärunterhaltsreiniger mit spontaner Lösekraft von Kalk, Schmutz, Rost, Seifenresten. Glänzt durch Abperleffekt. Material schonend, antibakteriell, angenehmer Duft. Für alle Nassbereiche, zur täglichen Reinigung aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände. Anwendungsgebiete: Alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen. Produkteigenschaften: Löst Kalk, Schmutz- und Seifenreste, ohne Chrom- und Edelstahlarmaturen anzugreifen. Geeignet zur täglichen Reinigung, bringt frischen Duft und Glanz mit Abperleffekt. Haftet auch an senkrechten Flächen. Anwendungshinweise und Dosierung: Kaltes Wasser verwenden! Unbedingt vornässen! 50 ml / 10 l Wasser - pur Mit kaltem Wasser nachspülen! Produktmerkmale: Saurer Sanitär-Unterhaltsreiniger ph-Wert: 0,5 - 1 Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung): Organische und anorganische Säuren, kationische und nichtionische WAS, wasserlösliche Lösemittel, Korrosionsschutz, Farb- und Duftstoffe Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien): Sicherheitsratschlag: S 2, S 26, S 28 UBA-Nummer: 2070 0030
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, amerah sanitärreiniger, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Sanitär, Sanitärraum, WC, WC-Reiniger, Toilettenreiniger, Toiletten, Waschraum, Grundreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 2,48* | € 4,79* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,00* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,48* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|