Schnell wirkender Sanitärreiniger auf Säurebasis. Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände. Bei der Verarbeitung frisch duftend. Das Produkt nach der Reinigung gründlich von den behandelten Oberflächen abspülen. Säureempfindliche Oberflächen wie z.B. verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, Gegenstände aus säureempfindlichem Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller von Sanitäreinrichtungen. RK-gelistet.
Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, anorganische und organische Säuren, Pflegesubstanzen, Korrosionsinhibitoren, Farbstoffe, Duftstoffe (Hexylcinnamal, Limonene).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 1 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 2
Anwendungsbereich
Auf säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar, wie z.B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl.
Achtung: Gegenstände aus Polyamid sowie emaillierte Wannen/Becken bzw. kalkhaltige Oberflächen (Marmor) können durch Säure angegriffen werden.
Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.
Oberflächenreinigung/Wischen:
Produkt unverdünnt auf nasses Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen, Fläche bearbeiten und mit Wasser nachspülen bzw. nachwischen. Bei WC-Becken Reiniger pur unter den Rand spritzen, mit WC-Bürste
bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen
oder
1 – 2 Spritzer zu 4 – 8 Liter kaltem Wasser geben.
Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Schwamm, Tuch oder Moppbezug bearbeiten, anschließend mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen. WC mit Bürste bearbeiten.
Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Verbrauch pro m2
Oberflächenreinigung/Wischen : 1 – 5 ml
Sicherheitshinweise
Xi, Reizend im Konzentrat;
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.