Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Bendurol forte 10 l Grundreiniger


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ecolab Bendurol forte 10 l Grundreiniger
Ecolab Bendurol forte 10 l Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e743941
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3004520
EAN/GTIN:
     4028163004525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
  • Beseitigt aufgrund seiner Wirkstoffkombination leicht und gründlich mehrschichtige Wachs- und Polymerdispersionsfilme und allgemeine Verschmutzungen und Schmutzverkrustungen.
  • Kraftvoller Grundreiniger mit dem ph-Wert eines Allzweckreinigers (10,3 im Konzentrat). Ideal geeignet für Linoleumbeläge.
  • Gute Netzeigenschaften und hervorragende Reinigungsleistung bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben. Besonders
    dort geeignet, wo herkömmliche Reiniger versagen.
  • Schaumgebremst und damit für den Einsatz im Reinigungsautomaten besonders geeignet.

Anwendungsbereich:

Alle Belagsarten außer wasserempfindliche Böden wie z.B. Parkett, Laminat etc. und textile Beläge.


Anwendungsweise:

Vor Anwendung Belag auf Farbbeständigkeit bzw. Materialverträglichkeit prüfen. Zur Grundreinigung von Pflegefilmen und bei starken Verschmutzungen je nach Verschmutzung und Schichtdicke 1:1 bis 1:10 einsetzen, vorzugsweise 1:3 mit Wasser verdünnen, auf den Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, schrubben, aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
Zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen oder beim Einsatz im Reinigungsautomaten 2–5%ig.

Zusammensetzung:

Farbe/Form: farblos/flüssig
Geruch: Citrus
pH-Wert: 12,5 (1 %ig))
Inhaltsstoffe: > 30 % Phosphat, 5-15 % Polycarboxylate, < 5 % nichtionische Tenside,
Enthält Parfüm

Umweltaspekte:

  • Hervorragend biologisch abbaubar
  • Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger ecolab, Ecolab, Reiniger, Beschichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
€ 5,00*
ab € 72,22*
€ 99,96*
€ 4,19*
ab € 74,37*
€ 108,09*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 73,20*
€ 109,82*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 109,82*
€ 130,69
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 107,08*
€ 127,43
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 106,43*
€ 126,65
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 104,13*
€ 123,91
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 101,31*
€ 120,56
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 96,05*
€ 114,30
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 73,20*
€ 87,11
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,32* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.