| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T396518 Herst.-Nr.: j550741 EAN/GTIN: 4031255026855 |
| | |
|
| | |
| Vinoxin ist ein gebrauchsfertiger, hochaktiver Edelstahlreiniger auf Säurebasis. Vinoxin ist frei von Duft- und Farbstoffen und reinigt schonend alle säure- und wasserfesten Oberflächen in Küchen und Lebensmittelbetrieben. Vinoxin entfernt Kalk- und Wassersteinablagerungen und darin gebundene Fett- bzw. Öl-Verschmutzungen tierischer oder pflanzlicher Herkunft und sorgt bei streifenfreiem Auftrocknen für einen brillanten Glanz. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anorganische Säuren, nichtionische Tenside < 5 %, Korrosionsinhibitoren. pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1,5 Anwendungsbereich Auf allen säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen, bevorzugt im Küchen- und Lebensmittelbereich, anwendbar, wie z. B. Arbeitsflächen, Transportwagen, Transportschienen aus rostfreiem Edelstahl und säurebeständigen Materialien. Anwendung Zum Schutz der Haut geeignete Handschuhe tragen. Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Oberflächenreinigung: Vinoxin pur auf die zu reinigende Fläche aufbringen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm reinigen und anschließend abspülen. Säureempfindliche Fugen müssen vorab gewässert werden. Angrenzende säureempfindliche Flächen vor der Anwendung durch Abdecken schützen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Oberflächenreinigung: 5 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j550741 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, Entferner, Kiehl, Kalkentferner, Fettentferner, Großküchen, Lebensmittelbetriebe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,57* | € 4,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,46* | € 4,11* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 2,72* | € 4,32* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,46* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00492* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|