| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T146579 Herst.-Nr.: j300702 EAN/GTIN: 4031255003320 |
| | |
|
| | |
| Ideal für die Reinigung mit Pflege von Bodenbelägen im einstufigen Wischverfahren. Die spezielle Tensidkombination in Profloor-Konzentrat löst den Schmutz von der Bodenfläche und bindet die verschmutzte Reinigungslösung in den textilen Geweben der Moppbezüge. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischpflegemitteln hinterlässt Profloor-Konzentrat einen hochmolekularen Tensidfilm mit gepflegtem Aussehen auf der Bodenfläche. Das Polieren des Tensidfilms ist mit schnelllaufender Maschine möglich, wobei das reversible Verhalten des Tensidfilms unverändert bleibt. Damit kommt bei jedem Wischvorgang eine Erneuerung des hochmolekularen Films zustande. Profloor-Konzentrat ist ein Garant für gute Optik, frischen Duft und ist hautfreundlich. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside 5-15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Dispergiermittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Lilial, Citronellol, Geraniol), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten harten und elastischen Bodenbelägen, wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Polyolefin, Marmor, Betonwerkstein, Epoxidharz, sowie auf Beschichtungen anwendbar. Anwendung 1 Dosierung (Dosierbeutel bzw. Dosierkopf) = 25 ml Unterhaltsreinigung (Wischen): 1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser Dosierung über Dosiersystem Dosifill 1:320 Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend. Verbrauch pro m2 Wischen: 0,06 – 0,12 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j300702 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,33* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,09* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 7,71* | € 11,75* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,56* | € 12,12* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 8,94* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,56* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|