| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T146321 Herst.-Nr.: j300554 EAN/GTIN: 4031255002958 |
| | |
|
| | |
| Reiniger mit Spezialpflege (DIN 18032 Reinigt intensiv und hinterlässt spezielle, optimal polierbare Pflegesubstanzen, die das Anhaften von Kaugummiresten und selbstklebenden Etiketten sowie die Bildung von schwarzen Absatzstrichen auf der Bodenoberfläche deutlich reduzieren. Bei laufender Anwendung im Nasswischverfahren werden die Pflegesubstanzen auf der Bodenfläche ausgetauscht, wodurch eine Überpflegung vermieden wird. Procur-Konzentrat trocknet streifenfrei matt glänzend ab und verhält sich bei vorgeschriebener Dosierung rutschhemmend. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6 µ auf der Bodenoberfläche erzielt, womit die Anforderungen im Sporthallenbereich erfüllt werden (geprüft bei FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Daher besonders geeignet zur Reinigung und Pflege im Sporthallenbereich. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j300554 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Bodenreiniger, Wischen, Unterhaltsreinigung, Sporthallenbereich, Boden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 46,37* | € 65,26* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 46,05* | € 65,28* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 50,73* | € 75,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Liter (ab € 8,455* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|