|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1608-e70T097579 Herst.-Nr.: j251702 EAN/GTIN: 4031255032542 |
| | |
|
|  |  |
 | Econa-Konzentrat ist ein universell einsetzbares Unterhaltsreinigungs-Konzentrat zur täglichen Reinigung. Die gute und kräftige Reinigungsleistung wird schon bei niedriger Anwendungskonzentration erreicht. Der materialschonende Reiniger trocknet schnell und streifenfrei ab und hinterlässt ein natürliches Aussehen der gereinigten Oberfläche. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Europäischen Umweltzeichens an Econa-Konzentrat. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoff, Duftstoff. pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,0 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Anwendung 1 Dosierung (Dosierbeutel bzw. Dosierkopf) = 25 ml Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung/ Oberflächenreinigung): 1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser Dosierung über Dosiersystem Dosifill 1:320 Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend. Verbrauch pro m2 Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml Oberflächenreinigung: 0,07 – 0,15 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen:  |  | Hersteller Artikel-Nr.: | j251702 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Kiehl, Konzentrat, Allround-Reiniger |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 4,97* | € 7,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,90* | € 7,48* |  |  |  | Lager 1608 | |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 4,77* | € 8,89* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 6,03* | € 10,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1608 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,77* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1608 |  | Versand: Lager 1608 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 23,00* | € 4,99* |  | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|