Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RS08B Akku-Rückenstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RS08B Akku-Rückenstaubsauger
Cleanfix RS08B Akku-Rückenstaubsauger
Sehr schmale Bauweise mit bequemem Traggestell
Cleanfix RS08B Akku-Rückenstaubsauger
Netzteil
Einfaches Wechseln der Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     1608-e6WPYP66G
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     029.000
EAN/GTIN:
     4062816100585
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Der Cleanfix RS08B Akku-Rückenstaubsauger ist Ideal für die Reinigung von Orten mit engen bzw. beengten Platzverhältnissen oder zugestellten Flächen, wie z.B. zwischen Sitzreihen von Kinos, Auditorien, Theatern, oder in Zügen, Bussen und Flugzeugen. Auch überall dort verwendbar, wo keine Steckdosen vorhanden sind. Perfekt zur Reinigung von Treppen und Treppenhäusern.
Die Verwendung eines Hochleistungs-Lithium-Ionen Akkus erlaubt ein Arbeiten von bis zu 60 Minuten. Das geringe Tragegewicht von nur 6 kg (inkl. Akku) ermöglicht ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten.

Weitere Informationen:
Typ Sauger:
Trockensauger, Rucksack-Sauger
Papierfilter / Beutellos:
Papierfilter
Farbe:
rot und schwarz
Abmessungen (LxBxH):
21 x 30 x 71 cm
Gewicht:
6 kg
Arbeitsgeräusch:
62 db(A)
Länge Netzkabel:
15 m
Volt:
24 V
Motorleistung:
300 W
Saugleistung / Unterdruck:
100 mbar
Anzahl Motoren:
1
Behältervolumen:
4,5 l
Zubehör (inklusive):
Traggestell komplett, Saugschlauch 1.5m mit Handrohr, Metallrohr verchromt, Polsterdüse, Fugendüse, Hartbodendüse mit Bürstenleiste 30cm, 1 Staubbeutel, Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.224,76*
€ 1.440,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,87*
€ 1.440,55*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,54*
€ 1.714,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,42*
€ 1.648,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,36*
€ 1.545,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,62*
€ 1.477,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,76*
€ 1.457,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.