Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix SW 25 Nass- und Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix SW 25 Nass- und Trockensauger
Cleanfix SW 25 Nass- und Trockensauger
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP869877
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     23.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Cleanfix SW 25 meister mit hoher Saugleistung alle Industrieflächen professionell und zuverlässig.
Das Kippfahrgestell erleichtert das Entleeren des Schmutzwassers und den Transport über Treppen.

Weitere Informationen:
Typ Sauger:
Trockensauger, Nass-/Trockensauger, Wassersauger
Papierfilter / Beutellos:
Beutellos
Farbe:
rot und metallic
Abmessungen (LxBxH):
600 x 400 x 840 m
Gewicht:
12,3 kg
Länge Netzkabel:
10 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1100 W
Saugleistung / Unterdruck:
210 mbar
Behältervolumen:
20 l
Zubehör (inklusive):
Kippwagen komplett, Saugschlauch 3m mit Handrohr, Chromstahlrohr, Schwimmereinsatz, Wassersaugdüse 370mm, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Pinseldüse, Staubfilterkorb, 1 Staubbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 755,51*
€ 916,60*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1.101,81*
€ 1.251,30*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,60*
€ 1.090,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,97*
€ 1.067,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,07*
€ 997,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,25*
€ 938,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,51*
€ 899,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.