Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix TW 600 Sprühextraktionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix TW 600
Cleanfix TW 600
Artikel-Nr.:
     1608-e659940
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     60.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

Die Cleanfix TW 600 ist die Sprühextraktionsmaschine für den gründlichen Einsatz. Dank Membrantank ist sie auch für grössere Einsätze geeignet.

Weitere Informationen:
Energiebedarf:
Strom
Typ Extraktionsreinger:
Sprühextraktionsgeräte
Abmessungen (LxBxH):
53 cm x 36 cm x 69 cm
Gewicht:
21 kg
Länge Netzkabel:
7,5 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1000 W
Anzahl Motoren:
1
Frischwassertank:
28 l
Schmutzwassertank:
30 l
Luftmenge:
50 l/sec
Sprühmenge:
2,5 l/min
Pumpendruck max.:
5 bar
Arbeitsdruck / Vakuum:
210 mbar
Zubehör (inklusive):
Teppichadapter 2 Düsen 26cm mit Chromstahlhandrohr, Saug- und Sprühschlauch 3m
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Teppichreinigung, Teppichwaschen, Trockensaugen, Nasssaugen, Teppich, Spezialsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.899,84*
€ 2.331,30*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2.482,95*
€ 2.826,07*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.331,30*
€ 2.774,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,05*
€ 2.668,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,50*
€ 2.455,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,92*
€ 2.318,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,84*
€ 2.260,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.