Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix R 44-120 Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix R 44-120
Cleanfix R 44-120
Artikel-Nr.:
     1608-e659396
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     739.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Cleanfix R 44-120 ist eine Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisationvon Natursteinbelägen. Die Cleanfix R 44-120 hat einen 6-poligen Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung.

Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Material Gehäuse Einscheibenmaschine:
Metall / Kunststoff
Staubabsaugung Einscheibenmaschine:
optional
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Cleanern, Polieren
Arbeitsbreite:
44 cm
Gewicht:
39 kg
Motorleistung:
1600 W
Länge Netzkabel:
12,5 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
120 U/min
Unterfahrhöhe:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.298,05*
€ 1.628,88*
Frei Haus
ab € 1.301,75*
€ 1.628,91*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,88*
€ 1.938,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,91*
€ 1.899,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,89*
€ 1.726,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,04*
€ 1.638,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,05*
€ 1.544,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.