Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleano Reinigungsset groß 2 x 150 cm Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleano Reinigungsset groß 2 x 150 cm Teleskopstiel
Cleano Reinigungsset groß 2 x 150 cm Teleskopstiel
Artikel-Nr.:
     1608-e645757
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     806911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
  • Cleano Reinigungsset Teleskopstiel
  • Ausführung groß
  • 2 x 150 cm

 

Cleano - Die Revolution in der Fensterreinigung

Cleano ist ein Reinigunssystem für die Glasreinigung sowie nicht porösen Oberflächen bis zu einer Höhe von 5 Meter. Es vereint die Reinigungskraft von reinem Wasser und Mikrofaser kompakt und vollständig in einem mechanischem Werkzeug.
Es werden keine Kabel und Batterien zur Benutzung benötigt.

Reinigungskraft

Reines Wasser (entmineralisiert oder destilliert) verhält sich wie ein Lösungsmittel, dessen bipolarer Natur mit den positiven und negativen Polen von Schmutz auf Oberflächen reagieren können.

Darüber hinaus fängt das Mikrofasertuch die suspendierten Teilchen sowie Schmutz.

Der kombinierte Einsatz von reinem Wasser und Mikrofasertuch ermöglicht die leichte Reinigung von Schmutz, ohne Partikel oder Markierungen auf der Oberfläche zu hinterlassen.

Vorteile:

  • Hohe Produktivität
  • Erfordert keine hohe Geschicklichkeit
  • Cleano ersetzt Eimer, Rakel, Seifenwasser sowie Teleskopstange
  • Reduzierung der Arbeitszeit von bis zu 50%
  • Schnelle und saubere Ergebnisse
  • Einfache Reinigung auch an schwer zu erreichenden Stellen
  • Verhindert Tropf Probleme
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
806911
Weitere Suchbegriffe: Teleskopstiel, gerätestiel kunststoff, teleskopstiel, gerätestiel 500 cm, Evolution, Wischsystem, Wischsysteme, Cleano, Reinigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.