Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e644525 Herst.-Nr.: 11900 EAN/GTIN: 4001553710145 |
| |
|
| | |
| ECOFINE Müllsäcke werden zu 100% aus Regenerat hergestellt. Durch die spezielle Compoundierung von PE-LD-Regenerat und PE-LLD-Regenerat werden trotz geringerer Folienstärke überdurchschnittliche technische Eigenschaften erzielt, insbesondere hinsichtlich der Folienelastizität. Die ideale Preiseinstiegslage für die leichten Abfälle. Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet. Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar. Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessungen (LxBxH): | 700 x 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Müllsack, Müllbeutel, Entsorgung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 3,81* | € 6,74* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,35* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|